Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "SD" Memory Card File, blue Speicherkarte-Gehäuse 8 Karten Polypropylen (PP) Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "SD" Memory Card File, blue Speicherkarte-Gehäuse 8 Karten Polypropylen (PP) Blau, Transparent
Hama "SD" Memory Card File, blue Speicherkarte-Gehäuse 8 Karten Polypropylen (PP) Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1826491
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095921
EAN/GTIN:
     4007249959218
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
  • für bis zu 8 SD-/MMC-/xD-/MemoryStick(TM)-Karten
    - hochwertig verarbeitete, antistatische Sleeves
    - inkl. Indexkarte
    - farbiges Rückenschild für einfache Sortierung
    - Farbe: Transparent/Blau
    - Material: PP
    - Maße: B: 10,0 x T: 7,5 x H: 1,5 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
75 mm
Merkmale
Kartenkapazität
8 Karten
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau, Transparent
Antistatisch
Ja
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.