| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-18266114 Herst.-Nr.: C7976W EAN/GTIN: 4948382940070 |
| |
|
| | |
| Die umfassend getesteten HP LTO Ultrium Datenkassetten erfüllen alle Anforderungen und zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit bei der Wiederherstellung von Daten, eine hohe Speicherdichte, eine einfache Verwaltbarkeit, sowie erweiterbare Speicher- und Backup-Leistung aus. LTO-Ultrium umfasst sechs Speichergenerationen – LTO-1 (200 GB), LTO-2 (400 GB), LTO-3 (800 GB), LTO-4 (1.6 TB), LTO-5 (3 TB), LTO-6 (6.25 TB). Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1,4 TB/h bei LTO-6 gibt es immer eine Plattform für alle Anforderungen und jedes Budget. Ab LTO-3 ermöglichen LTO Ultrium WORM-Datenkassetten die Erstellung kompatibler, dauerhafter und manipulationssicherer Archive. Ab LTO-4 bietet die sichere AES-256-Verschlüsselung ein noch höheres Maß an Datensicherheit und Compliance im Hinblick auf die strengsten branchenspezifischen Bestimmungen zur Verhinderung unerlaubter Datenzugriffe. Ab LTO-5 ist die Verwendung von Bandlaufwerken dank des LTO Ultrium Linear Tape File System so einfach, flexibel, mobil und intuitiv wie bei anderen austauschbaren und gemeinsam nutzbaren Speichermedien (z. B. USB-Laufwerken).
Höchste Kapazität und Leistung unter allen vergleichbaren Bandtechnologien • HP LTO-6 Ultrium schreibt bzw. liest bis zu 1,4 TB Daten pro Stunde. Bis zu 3 TB können auf einer einzigen Kassette gespeichert, verschlüsselt und geschützt werden – ideal für große, rund um die Uhr verfügbare, geschäftskritische IT-Umgebungen.
Extrem zuverlässig • Das erstklassige 'Smart Grabber'-Verfahren und mechanische Sperren verhindern, dass die Pin-Bandführung ins Bandgehäuse gezogen wird. Sensoren erkennen die richtige Verbindung und verhindern, dass die Bandführung verloren geht und das Band dadurch zerstört wird.
Sicher • Write-Once-Read-Many (WORM) verhindert Manipulationen und ermöglicht regelkonforme Datenspeicherung.
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis • Wenn Sie HP LTO-5 oder LTO-6 Ultrium zur Standardlösung machen, erhalten Sie die nötige Kapazität für kürzere Backup-Zeiträume, profitieren von AES 256-Bit-Verschlüsselung nach Branchenstandard (IEEE 1619.1) und können zwischen RW- oder WORM-Medien wählen; ohne Zusatzbedarf an Platz oder IT-Ressourcen. Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84717098 | Leistungen | Produkttyp | Leeres Datenband | | Medientyp | LTO | | Kapazität (komprimiert) | 6250 GB | | Anzahl Spuren | 2176 | | Kompression | 2,5:1 | | Produktfarbe | Violett | | Material | Metall | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 113 x 27.9 x 111 mm | Gewicht und Abmessungen | Band-Größe | 12.65 mm | | Bandlänge | 846 m | | Bandstärke | 6.4 µm | | Gewicht | 270 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LTO Tape, Ultrium Band, Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, hp ultrium cartridge, beschriftungs etiketten |
| | |
| |