Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18326 Kamerablitz-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18326 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 18326 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 18326 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 18326 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 18326 Kamerablitz-Zubehör
Walimex 18326 Kamerablitz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18267721
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18326
EAN/GTIN:
     4250234583268
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weiche Ausleuchtung für Peoplefotografie Die hochwertige Octagon Softbox mit 28cm Durchmesser ist der ideale Helfer für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei Pass- oder Porträtfotografie - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug. Mit ihrer fast runden Form schafft sie ein natürliches, rundes Augenlicht. Einfach zu montieren Die Octagon Softbox wird ganz einfach über Ihren Systemblitz gestülpt und mit einem Klettband befestigt. Eine gummierte Schicht sorgt für rutschfesten Halt am Blitzgerät. Auch der integrierte Zwischendiffusor wird per Klettverschluss am Systemblitz fixiert. Äußerst kompakt Die Octagon Softbox lässt sich zum Transport flach zusammenfalten und in ihrer Tragetasche aufbewahren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
75 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.