Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro Set
Walimex pro Set
Walimex pro Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18267759
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18628
EAN/GTIN:
     4250234586283
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter walimex
objektivadapter
Zum Anbringen von 15mm-Rundstäben am walimex Hand-& Schulter Videostativ-Basic für DSLR
Mit dem Rundstab-Adapter können Sie Rundstäbe mit einem Durchmesser von 15mm am Hand-& Schulter Videostativ-Basic für DSLR von walimex montieren. Dies eröffnet Ihnen die Möglichkeit, eine Vielzahl von Zubehör mit dem Rig zu kombinieren. Zum Beispiel können Sie an den Rundstäben eine Matte Box oder ein Follow-Fokus System anbringen. Zum Anpassen an die Kamera-Objektiv-Kombination ist der Adapter um 4cm höhenverstellbar. Zwei Aluminium-Rundstäbe mit 18cm Länge sind inklusive.

Einfache Montur mit Inbusschlüssel
Der Adapter wird mit zwei Inbusschrauben einfach und schnell am Rig montiert. Der benötigte Inbusschlüssel liegt bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.