Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Artikel
Maped 18311 Teppichmesser Schwarz, Mehrfarbig Abbrechmesser
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-18290430
Hersteller:
Maped
Herst.-Nr.:
18311
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Mehrfarbig
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Sperren
Ja
... >
Handwerkzeuge
>
Schneide-, Stanz- & Kabelmonatgewerkzeuge
>
Teppichmesser
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
cuttermesser abbrechklingen 18mm
,
cutter messer
,
cuttermesser 18mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped 640721 Papierschneidemaschinen-Zubehör Ersatzmesser
Maped
640721
ab € 0,88*
Sonstiges
Maped Cutter Zenoa Ersatzklingen 9 mm Papierschneidemaschinen-Zubehör Ersatzmesser
Maped
370550
ab € 0,76*
Sonstiges
Cutter Universal Kunststoff 9mm farbig sortiert auf Blisterkarte
Maped
M092310
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen