Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asustor AS-Tray Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asustor AS-Tray Universal
Asustor AS-Tray Universal
Asustor AS-Tray Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18339916
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     92T11-00001
EAN/GTIN:
     4710474839001
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106.7 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
27.5 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Asustor AS-6/AS-2/AS-3/AS50/AS61
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, asustor nas, festplatten einbaurahmen, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.