Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp 19.07.1244 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Secomp 19.07.1244 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Kabelgebunden
Secomp 19.07.1244 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18365047
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     19.07.1244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Der Temperatursensor wird einfach in die TEMP Schnittstelle des Hauptgerätes gesteckt.

Daraufhin ist die aktuelle Temperatur am Sensor über das Webinterface und über SNMP abrufbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Drinnen
Temperaturmessbereich
-10 - 70 °C
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RJ-11
Genauigkeit
1 °C
Kabellänge
2 m
Temperaturmesseinheit
°C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.