Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Q2042A Backup-Speichermedium Leeres Datenband 500 GB LTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Q2042A Backup-Speichermedium Leeres Datenband 500 GB LTO
HPE Q2042A Backup-Speichermedium Leeres Datenband 500 GB LTO
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1846393
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2042A
EAN/GTIN:
     4948382604873
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
RDX Band
RDX Cartridge
Suchen Sie nach einer einfachen, kostengünstigen und zuverlässigen Möglichkeit, geschäftskritische Daten und Systeme zu schützen? Die HP RDX Wechseldatenträger-Kassette ist eine benutzerfreundliche, kostengünstige, robuste und auswechselbare Datensicherungskassette für Workstations und Server der Einstiegsklasse. Sicherungen können auf einfache Weise durch den Dateizugriff per Drag-and-Drop ausgeführt werden. Dank der schnellen festplattenbasierten Leistung können 160 GB, 320 GB, 500 GB oder 1 TB Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 108 GB/h auf einer einzigen Wechseldatenträger-Kassette gespeichert werden. Langlebige Wechseldatenträger-Kassetten und aufwärts- und abwärtskompatible RDX Dockingstationen können die Betriebskosten reduzieren. In Verbindung mit einem HP StorageWorks RDX Sicherungssystem lässt sich die Lösung nahtlos in die HP Continuous Data Protection Software integrieren und bietet vollständigen Datenschutz sowie einfache und sichere Offsite-Speicherung.

Der einfache Weg zum Schutz von Unternehmensdaten

• 160 GB, 320 GB, 500 GB und 1 TB Wechseldatenträger-Kassetten erfüllen alle Anforderungen an Budget und Kapazität. Im HP RDX Wechseldatenträger-Backupsystem können alle aktuellen und zukünftigen Kassetten mit hoher Kapazität eingesetzt werden, sodass das System vollkommen zukunftssicher ist.


Niedrigere Gesamtkosten für den Schutz von Unternehmensdaten

• Niedrigere fortlaufende Kosten für Medien und Upgrades durch Datenträgerkassetten mit einer langen Lebensdauer.


Funktioniert in vielen SMB-Umgebungen

• Für nahezu jede Betriebsumgebung kleiner Unternehmen geeignet. (Weitere Infos auf der Website zur HP Backup Compatibility)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
500 GB
Kapazität (komprimiert)
1000 GB
Unterstützte Dateisysteme
ext2, ext3, FAT32, NTFS
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
500.000 h
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
20.29 x 13.51 x 8.51 mm
Temperatur Betriebsumgebung
41 - 113 °F
Datenübertragungsrate
30 Gbit/s
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
LED-Anzeigen
Ja
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 149 °C
Höhe bei Lagerung
-15.24 - 10.668 m
Höhe bei Betrieb
-15.24 - 3.048 m
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
7.99 "
Gewicht
350 g
Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, rdx band hp, rdx band
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
C8S08A
ab € 194,59*
Zubehör
HP
C8S06A
ab € 114,99*
Zubehör
HP
B7B66A
ab € 403,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.