Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-WPA4220 600 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-WPA4220 600 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
TP-Link TL-WPA4220 600 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
TP-Link TL-WPA4220 600 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
TP-Link TL-WPA4220 600 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
TP-Link TL-WPA4220 600 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
TP-Link TL-WPA4220 600 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18480706
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WPA4220 V4
EAN/GTIN:
     6935364032241
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
  • Reichweitenvergrößerung auf Tastendruck - die WiFi-Clone-Taste erleichtert die WLAN-Konfiguration und erstellt Ihnen in wenigen Momenten ein nahtlos benutzbares großes WLAN
    - Der Standard "HomePlug AV" erlaubt Datenübertragungsraten von bis zu 500Mbps über die bestehende elektrische Verkabelung in Ihrer Wohnung, ideal für ruckelfreies HD- oder 3D-Videostreaming und Onlinegaming
    - Erweitern Sie Ihr 300Mbps-WLAN, so dass es nun auch zuvor nicht abgedeckte Bereiche versorgt.

    Produktfunktionalitäten

    Mit TP-LINKs WLAN-Powerline-Adapter TL-WPA4220 erweitern Sie Ihre bestehende Ihre Internetverbindung in bisher nicht abgedeckte Bereiche. Der Adapter bietet Ihnen Geschwindigkeiten von bis zu 500Mbps über bestehende Stromleitungen. Das WLAN funkt mit 300Mbps nach WLAN-N-Standard.

    Der TL-WPA4220 verfügt zudem über eine WiFi-Clone-Taste: Per Tastendruck kopiert das Gerät automatisch SSID und Passwort Ihres WLANs, sodass Sie den Powerline-Adapter an jeder gewünschten Stelle in Ihrem Zuhause oder Büro platzieren können, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.

    Nahtlos benutzbares WLAN-Netzwerk auf Tastendruck

    Mittels der WiFi-Clone-Taste können Sie die Funktion "Super Range Extension" starten, sodass sich der TL-WPA4220 automatisch auf SSID und Passwort Ihres WLANs einstellt. Nach dieser Konfiguration können Sie Ihren Powerlineadapter an der gewünschten Stelle in Ihrem Zuhause oder Büro platzieren und die Vorzügen eines nahtlos benutzbaren, großen WLAN-Netzwerks genießen.

    Geschwindigkeiten bis 500Mbps - ideal für HD-Videostreaming

    Durch den erweiterten HomePlug-AV-Standard versorgt der TL-WPA4220 Sie mit stabil hohen Datentransferraten von bis zu 500Mbps über Leitungslängen von bis zu 300 Metern. Das Gerät stellt die ideale Wahl für eine Komplettlösung zur Vernetzung aller netzfähigen Geräte in Ihrem Zuhause (z.B. Computer, Spielekonsolen, IPTV-Set-Top-Boxen, Drucker und NAS-Geräte) dar.

    Erweitern Sie Ihr WLAN in alle Zimmer Ihres Zuhauses

    Mit WLAN-Datenraten von bis zu 300Mbps können Sie Ihr WLAN mühelos über die bestehenden elektrischen Leitungen erweitern und an der gewünschten Stelle ausstrahlen.

    Plug and Play

    Dank Plug and Play ist der WLAN-Powerline-Adapter innerhalb weniger Minuten eingerichtet. Die “Pair”-Tasten des Adapters können zur Absicherung eines oder zur Unterscheidung mehrerer Powerlinenetze eingesetzt werden.

    1. Stecken Sie einen mit dem Internet verbundenen Adapter in eine nahgelegene Steckdose.
    2. Verbinden Sie einen oder mehrere Adapter über Kabel oder WLAN mit Computern, Internet-TVs o.Ä.. Fertig!

    Es wird empfohlen, von den Pair-Tasten Gebrauch zu machen, damit Ihre Powerlinekommunikation verschlüsselt ist.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.086 W
Stromverbrauch (Standby)
4.17 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
40 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
310 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
600 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
11,54,300 Mbit/s
PowerLine-Standard
HomePlug AV
Modulation
OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Entschlüsselungstaste
Ja
Plug
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
macOS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-WPA4220KIT
ab € 42,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.