| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-18566150 Herst.-Nr.: 11.4235.6396 EAN/GTIN: 4000530644428 |
| |
|
| | |
| Für Liebhaber frischer Fischgerichte ist das Fischbesteck eine gleichermaßen hilfreiche wie stilvolle Ergänzung des Standardbestecks. Anders als Fleisch wird der Fisch auf dem Teller nicht geschnitten, sondern durch sanften Druck mit dem Fischbesteck geteilt und portioniert. Das Fischmesser dient dabei der Trennung von Gräten. Die Fischgabel wiederum ist etwas breiter als eine Menuegabel und hat kürzere Zinken – beides dient der besseren Aufnahme des Fischs.
Virginia ist ein Besteck, dessen Gestaltung von der Natur inspiriert wurde. Die weiche, moderne und ausgefallene Form des WMF Besteck-Modells Virginia wird durch die satinierte Oberfläche betont. Ein Besteck der Gegensätze. Weiche Schwingungen treffen auf asymmetrische Linien. Mattierte Oberflächen setzen sich von polierten ab. Fließende Übergänge machen aus dem Besteck Virginia ein harmonisches Formenspiel. Cromargan protect® - eine glänzende Innovation, international patentiert und nur von WMF. Bei herkömmlichen Bestecken zeigten sich im Test schon nach wenigen Testläufen deutliche Spuren und tiefe Kratzer. Die Oberfläche bei Bestecken aus Cromargan protect® blieb auch bei langen Testphasen nahezu makellos. Ihre Cromargan protect® Vorteile: Kratzbeständig - extrem resistent gegen jede Art von Gebrauchsspuren - polierte Flächen bleiben glänzend, mattierte bleiben matt - rostfrei und spülmaschinenfest - international patentiert - nur von WMF - garantiert alle Eigenschaften des WMF Cromargan®. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 204 mm | Technische Details | Anzahl der Personen | 6 Person(en) | | Set pro Person | Fischgabel, Fischmesser | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | | Materiallgriff | Edelstahl | | Anzahl der Messer | 6 | | Anzahl an Tafelgabeln | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |