Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1723-866K Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1723-866K Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Busch-Jaeger 1723-866K Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18568089
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1723-866K
EAN/GTIN:
     4011395088371
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
busch jäger abdeckrahmen edelstahl
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl der Ausgänge
3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4317
ab € 9,27*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4318
ab € 14,19*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4320
ab € 38,64*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4321
ab € 62,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.