Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1785-22G Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1785-22G Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Busch-Jaeger 1785-22G Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18568362
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1785-22G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Kompatibilität
2000/5 USGL 1012-0-1135 2020 US-205-101 1413-0-0509
Anzahl der Ausgänge
1
Reihe von Modulen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.