| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-18568812 Herst.-Nr.: 18.7197.6030 EAN/GTIN: 4000530604156 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überschüssiges Fett oder Speisestärke lassen sich mit den Schaumlöffeln von WMF im Handumdrehen abschöpfen. Doch auch Gemüse, Gnocchi, gefüllte Teigtaschen und Frittiertes können Sie spielend leicht aus Kochtöpfen, Dampfgarern, Fritteusen und Co. entnehmen. Flüssigkeiten tropfen beim Entnehmen der Speisen durch die Löcher in der Kelle schnell ab, und der lange Stiel schützt Sie vor heißen Wasser- und Fettspritzern. Die funktionalen und formschönen Schaumlöffel von WMF gibt es in verschiedenen Ausführungen und zeitlos modernen Designs.
Die Serie Profi Plus bietet Ihnen zahlreiche praktische Küchenhelfer für wirklich jeden Handgriff und jede Zubereitungsart in einem einheitlichen und modernen Design. Schöpfen Sie zum Beispiel aus dem Vollen: Saucenlöffel, Eisportionierer, Küchenschaufel und Brühsieb helfen Ihnen dabei. Oder wenden Sie Bratkartoffeln, Steaks, Paniertes und Karamellisiertes mit den dazu passenden Wendern aus poliertem Edelstahl und schonender Kunststoff-Laffe. Auch Kniffeliges, wie Äpfel zu entkernen, delikate Bällchen aus Fruchtfleisch zu formen oder frischen Fisch von seinen Schuppen zu befreien, gelingt mit den Profi-Utensilien spielend leicht. Rühren, schälen, wenden, hobeln und stampfen Sie drauflos! Alle Profi Plus Küchenhelfer sind präzise und wasserdicht verarbeitet, problemlos in der Spülmaschine zu reinigen und halten auch bei dauerhaftem Gebrauch, was sie versprechen. Dank Aufhängeöse aus Edelstahl am Stiel können sie, wenn sie gerade einmal nicht im Einsatz sind, übersichtlich und jederzeit griffbereit an der Küchenleiste aufbewahrt werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 300 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 100 mm | Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Edelstahl | ![](/p.gif) | Aufhängbar | Ja | ![](/p.gif) | Hängeart | Hängeschlaufe | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |