Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 24058 Küchenschaumkelle Nylon, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 24058 Küchenschaumkelle Nylon, Edelstahl
Leifheit 24058 Küchenschaumkelle Nylon, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18570743
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     24058
EAN/GTIN:
     4006501240583
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
Wer auf der Suche nach einer Schaumkelle ist, die er auch bedenkenlos in beschichteten Pfannen oder Töpfen zum Abschöpfen von Gemüse und Co. aus dem Wasser verwenden kann, für den ist der Schaumlöffel von Leifheit mit Nylon-Laffe genau das Richtige. Denn das bis zu 160 °C hitzebeständige Material kann diesen empfindlichen Pfannen nichts anhaben und hinterlässt keine unschönen Kratzer. Der Griff des Schaumlöffels besteht aus hochwertigem, rostfreiem und stabilem Edelstahl. Er ist oval geformt und liegt besonders gut in der Hand. Zudem befindet sich an ihm eine Aufhängeöse zum platzsparenden Aufbewahren. Dank des stilvollen Designs eignet sich der Schaumlöffel selbstverständlich ideal zum Servieren am Tisch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Nylon, Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Ergonomischer Griff
Ja
Aufhängbar
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaumlöffel, Woklöffel, schaumkelle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.