Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 24060 Nudelkelle Nylon, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 24060 Nudelkelle Nylon, Edelstahl
Leifheit 24060 Nudelkelle Nylon, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18570745
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     24060
EAN/GTIN:
     4006501240606
Suchbegriffe:
Nudel-Löffel
Nudellöffel
Spagetti-Heber
Spagetti-Löffel
Die Kombination aus silberfarbenem Edelstahl und schwarzem Nylon sieht edel aus und macht den Leifheit Spaghettilöffel zu einem schicken Küchenaccessoire. Gleichzeitig ist der Küchenhelfer besonders stabil und äußerst praktisch. Der Leifheit Spaghettilöffel Nylon ist mit einer Laffe aus Nylon versehen. Diese hält Temperaturen bis 160° stand und ist optimal für die Verwendung in beschichteten Pfannen. Der Griff aus hochwertigem Edelstahl ist oval und ermöglicht damit eine sehr angenehme Handhabung. Mithilfe der praktischen Aufhängeöse am Griffende lässt sich der Spaghettilöffel Nylon an der Leifheit Hakenleiste aufhängen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Nylon, Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Ergonomischer Griff
Ja
Aufhängerring
Ja
Hitzebeständig bis zu
160 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.