| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-18570748 Herst.-Nr.: 24062 EAN/GTIN: 4006501240620 |
| |
|
| | |
| Auf der Suche nach einem praktischem Küchenhelfer in elegantem Design? Dann ist der Schneebesen Nylon mit 32 cm Länge von Leifheit eine hervorragende Wahl. Wer diesen kauft, profitiert von seiner Beständigkeit sowie seinem Bedienkomfort aufgrund hochwertiger Materialien und der ovalen Griffform. Der Rührbesen verfügt über Drähte aus hitzebeständigem Nylon (bis 160°), weshalb er sich auch optimal zum Rühren in beschichteten Pfannen und Töpfen eignet. Wird er gerade nicht benutzt, lässt sich der Schneebesen dank der der integrierten Aufhängeöse am Edelstahl-Griff platzsparend aufhängen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Französisches Wischen | | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | Material | Nylon, Edelstahl | | Materiallgriff | Edelstahl | | Aufhängbar | Ja | | Hängeart | Aufhängeloch | | Hitzebeständig | Ja | | Hitzebeständig bis zu | 160 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |