Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V783211 Herst.-Nr.: 2 609 256 217 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Schweiz | Technische Details | Produkttyp | Sandpapier | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | Bandschleifmaschine | | Schmirgel-Oberflächen | Holz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Körnung | 60 | | Bogenbreite | 75 mm | | Bogenlänge | 533 mm | | Produktfarbe | Braun |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,94* | € 7,38* | | | | | | | 16 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 4,91* | € 7,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,26* | € 9,45* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 11,07* | € 15,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,12* | € 29,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,64667* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|