Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V783231 Herst.-Nr.: 2 609 256 218 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Schweiz | Technische Details | Produkttyp | Blech | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | Bandschleifmaschine | | Schmirgel-Oberflächen | Spanholzplatte, Hartholz, Metall, Holz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Kompatible Produkte | Black & Decker, Bosch, Makita, Metabo, Skil | | Körnung | 80 | | Bogenbreite | 75 mm | | Bogenlänge | 533 mm | | Produktfarbe | Braun |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,01* | € 7,23* | | | | | | | 11 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 4,99* | € 7,25* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 8,38* | € 12,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,18* | € 23,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|