Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609256501 Topfbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609256501 Topfbürste
Bosch 2609256501 Topfbürste
Bosch 2609256501 Topfbürste
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571693
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste bosch 65mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Topfbürste
Geeignet für Materialien
Aluminium, Messing, Kupfer, Nicht-eisenhaltiges Metall, Edelstahl
Markenkompatibilität
Jede Marke
Durchmesser
65 mm
Verbindender thread type
M14
Drahtstärke
0.3 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
12500 RPM
Material
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, flächenbürste 65mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0 603 3A2 700
ab € 74,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.