Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609256516 Topfbürste 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609256516 Topfbürste 5 cm
Bosch 2609256516 Topfbürste 5 cm
Bosch 2609256516 Topfbürste 5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571699
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
bosch topfbürste gewellt
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Topfbürste
Schaftdurchmesser
6 mm
Durchmesser
50 mm
Drahtstärke
0.2 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
4500 RPM
Drahtmaterial
Metall
Beschichtungsmaterial
Messing
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.