Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V788391 Herst.-Nr.: 2 609 256 602 EAN/GTIN: 3165140392488 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Keks | | Material | Holz | | Länge (mm) | 60 mm | | Breite | 23 mm | | Höhe | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,10* | € 6,76* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 4,72* | € 6,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,18* | € 7,66* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 9,38* | € 12,90* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,12* | € 26,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,082* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|