Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609256885 Kreissägeblatt 14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609256885 Kreissägeblatt 14 cm
Bosch 2609256885 Kreissägeblatt 14 cm
Bosch 2609256885 Kreissägeblatt 14 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571847
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 885
EAN/GTIN:
     3165140392310
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Kunststoff, Weichholz, Holz
Klingendurchmesser
140 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
40
Schneideweite
2.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.