Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HCS ATZ 52 SC Kratzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch HCS ATZ 52 SC Kratzer
Bosch HCS ATZ 52 SC Kratzer
Bosch HCS ATZ 52 SC Kratzer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571878
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 954
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
26 mm
Breite
52 mm
Merkmale
Typ
Kratzer
Geeignet für Materialien
Kleber, Mörtel, Fliesenkleber
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 956
ab € 5,37*
Zubehör
Bosch
2 609 256 955
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.