Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Crown Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Crown Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 Weiß
Brilliant Crown Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18575196
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     40282/05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
310 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Patio
Glasfarbe
Transparent
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
klar
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.