Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7222-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7222-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Konstsmide 7222-250 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18581828
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7222-250
EAN/GTIN:
     7318307222258
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
2683 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Patio
Glasfarbe
Transparent
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
klar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7212-250
ab € 26,41*
Ähnlich
Konstsmide
7231-250
ab € 18,16*
Ähnlich
Konstsmide
7237-250
ab € 29,95*
Ähnlich
Konstsmide
7310-320
ab € 34,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.