Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7572-000 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konstsmide 7572-000 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Edelstahl
Konstsmide 7572-000 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-KON-7572-000
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7572-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
663 g
Design
Typ
Außenspotbeleuchtung
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
klar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 21,24*
€ 21,24*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,23*
€ 24,55*
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 19,32*
€ 26,68*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,46*
€ 26,99*
4 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,45*
ab € 24,16*
€ 33,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7091-750
ab € 20,30*
Ähnlich
Konstsmide
7542-000
ab € 37,10*
Ähnlich
Konstsmide
7542-320
ab € 37,69*
Ähnlich
Konstsmide
7571-000
ab € 24,82*
Ähnlich
Konstsmide
7593-000
ab € 19,22*
Ähnlich
Konstsmide
7598-000
ab € 21,46*
Ähnlich
Konstsmide
7655-000
ab € 48,57*
Ähnlich
Smartwares
10.045.49
ab € 6,67*
Ähnlich
TRIO Leuchten
206060142
ab € 13,29*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP10D9109A
ab € 12,11*
Ähnlich
TRIO Leuchten
224060142
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.