Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alessi 870/25 Cocktail-Shaker 0,25 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alessi 870/25 Cocktail-Shaker 0,25 l Edelstahl
Alessi 870/25 Cocktail-Shaker 0,25 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18583397
Hersteller:
     ALESSI
Herst.-Nr.:
     870/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
165 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.25 l
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.