Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT DVI-D Single Link connection cable, M - M, Ivory 5.0m DVI-Kabel 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT DVI-D Single Link connection cable, M - M, Ivory 5.0m DVI-Kabel 5 m
ACT DVI-D Single Link connection cable, M - M, Ivory 5.0m DVI-Kabel 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1859380
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3622
EAN/GTIN:
     8716065112696
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 18+1 5m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.