Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alessi LC07 Einmachglas Rund Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alessi LC07 Einmachglas Rund Glas Transparent
Alessi LC07 Einmachglas Rund Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18594747
Hersteller:
     ALESSI
Herst.-Nr.:
     LC07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Volumen (ml)
500 ml
Gewicht und Abmessungen
Höhe
93 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.