Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-86213 Herst.-Nr.: 86213 EAN/GTIN: 4043619862139 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Diese Halterung von Delock können Sie z. B. zum Einbau in Gehäuse oder Geräte verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von einem Keystone Modul geeignet. Technische Daten - Ein Keystone Port mit 19,2 x 14,9 mm - Integriertes Beschriftungsfeld - Zwei Bohrungen zur Schraubbefestigung, Abstand 28,9 mm - Material: Zink Druckguß - Maße (LxBxH): 9,8 x 19,1 x 35,5 mm Packungsinhalt - Keystone Halterung - 2 Schrauben Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Metallisch | Gewicht und Abmessungen | Breite | 9.8 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 13.1 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 35.5 mm | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85366990 | Merkmale | Anzahl Fassungen | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 976 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,05* | € 1,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,70* | ab € 1,14* | € 1,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,16* | € 1,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,28* | € 1,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,43* | € 3,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 976 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 976 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 976 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|