Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41505 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ A (Standard) Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41505 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ A (Standard) Metallisch
Lindy 41505 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ A (Standard) Metallisch
Lindy 41505 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ A (Standard) Metallisch
Lindy 41505 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) HDMI Typ A (Standard) Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18650575
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41505
EAN/GTIN:
     4002888415057
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
HDMI Winkeladapter 90 Grad lenkt HDMI Anschlüsse um, wenn hinter dem Gerät für HDMI Standardkabel nicht ausreichend Platz vorhanden ist
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Metallisch
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI Type A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.