Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec LG-01B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec LG-01B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec LG-01B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec LG-01B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec LG-01B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec LG-01B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Chieftec LG-01B-OP Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18651080
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     LG-01B-OP
EAN/GTIN:
     4710713230101
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Der Midi Tower im modernen und ergonomischen Design ist genau die richtige Verpackung für mATX und ATX Boards. Mit dem LG-01B müssen Sie weder auf die Vorteile des High Definition Audio noch auf einen superschnellen USB 3.0 Anschluss verzichten. Die schraubenlose Installation von ODD und HDD wird auch Sie überzeugen und dies zu einem mehr als attraktiven Preis.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
2
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
2
Geeignet für
Heimbüro
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
140 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
484 mm
Höhe
404 mm
Gewicht
4500 g
Materialdicke
0.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80,120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Oben
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.