Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 6, Klasse E, Datendose, Aufputz, geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 6, Klasse E, Datendose, Aufputz, geschirmt
Digitus CAT 6, Klasse E, Datendose, Aufputz, geschirmt
Digitus CAT 6, Klasse E, Datendose, Aufputz, geschirmt
Digitus CAT 6, Klasse E, Datendose, Aufputz, geschirmt
Digitus CAT 6, Klasse E, Datendose, Aufputz, geschirmt
Digitus CAT 6, Klasse E, Datendose, Aufputz, geschirmt
Digitus CAT 6, Klasse E, Datendose, Aufputz, geschirmt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18659030
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-9006-N
EAN/GTIN:
     4016032175735
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Aufputz Design und horizontaler Kabeleingang sorgen für eine ordentliche und einfach zugängliche Installation
- Gewährleistete Sicherheit durch komplett geschirmte RJ45-Buchsen und LSA-Leisten
- Die Buchsen sind um 40° gedreht, was das Einstecken von Patchkabeln vereinfacht

Die geschirmten CAT 6 Datenanschlussdosen von DIGITUS® sind zertifiziert nach CAT 6 EIA/TIA 568 und ISO/IEC 11801, EN 50173. Kabelinstallation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 B bei horizontaler Kabeleinführung. Alle Datenanschlussdosen von DIGITUS® sind erhältlich als Unterputz-oder Aufputzversion.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.