Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus VGA-Monitor-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus VGA-Monitor-Verlängerungskabel
Digitus VGA-Monitor-Verlängerungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18673655
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-310203-018-E
EAN/GTIN:
     4016032287087
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen.

Zur Verlängerung von Monitorkabeln oder Geräten (mit HD15 Stecker) zum Beispiel PC, Monitor oder Beamer/Projektor.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
240 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Beige
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Ursprungsland
China
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Zertifizierung
UL2919
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.