Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-93805 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DN-93805 Steckdose RJ-45 Weiß
Digitus DN-93805 Steckdose RJ-45 Weiß
Digitus DN-93805 Steckdose RJ-45 Weiß
Digitus DN-93805 Steckdose RJ-45 Weiß
Digitus DN-93805 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19308396
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93805
EAN/GTIN:
     4016032259381
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose
DIGITUS Frontplatte für Keystone Jacks, 2x RJ45 DIGITUS Frontplatte für Keystone Jacks, 2x RJ45, Staubschutz, 86/86 + Zentralplatte, RAL 1013 UK Typ
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.