Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 2-Port Kompakt-KVM-Switch mit Audio, USB, mit Kabeln und Audiounterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan 2-Port Kompakt-KVM-Switch mit Audio, USB, mit Kabeln und Audiounterstützung
Manhattan 2-Port Kompakt-KVM-Switch mit Audio, USB, mit Kabeln und Audiounterstützung
Manhattan 2-Port Kompakt-KVM-Switch mit Audio, USB, mit Kabeln und Audiounterstützung
Manhattan 2-Port Kompakt-KVM-Switch mit Audio, USB, mit Kabeln und Audiounterstützung
Manhattan 2-Port Kompakt-KVM-Switch mit Audio, USB, mit Kabeln und Audiounterstützung
Manhattan 2-Port Kompakt-KVM-Switch mit Audio, USB, mit Kabeln und Audiounterstützung
Manhattan 2-Port Kompakt-KVM-Switch mit Audio, USB, mit Kabeln und Audiounterstützung
Manhattan 2-Port Kompakt-KVM-Switch mit Audio, USB, mit Kabeln und Audiounterstützung
Manhattan 2-Port Kompakt-KVM-Switch mit Audio, USB, mit Kabeln und Audiounterstützung
Manhattan 2-Port Kompakt-KVM-Switch mit Audio, USB, mit Kabeln und Audiounterstützung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19339802
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     151252
EAN/GTIN:
     766623151252
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Dieser MANHATTAN KVM Switch ist ein kompakter 2-Port KVM-Switch mit Umschaltfunktion von Audio und Mikrofon. Seine konsolenseitige USB-Unterstützung ermöglicht den Anschluss von USB-Tastatur und -Maus. Es liegen zwei Sets abnehmbare USB-KVM-Kombi-Kabel und zwei Sets Audio-/Mikrofonkabel für SOHO- und Büro-Multimediaanwendungen bei. Dieser KVM-Switch ermöglicht Zugriff, Steuerung, Start und Neustart von zwei USB-Multimediacomputern mit einem einzigen Set aus USB-Tastatur, -Maus und Monitor sowie optional Lautsprechern und Mikrofon über die installierte Switching Software auf Ihrem PC.

Audio- und Mikrofon-Umschaltung für Multimediakonsum ohne Unterbrechungen
Die Audio- und Mikrofon-Umschaltfunktion dieses KVM-Switches ermöglicht den Einsatz Ihres Multimediasystems auf jedem Ihrer zwei Computer. Sie können so die Audio/Mikrofon Ein-/Ausgänge jedes Computers nutzen, ohne die Kabel umzustecken. Sie können Audio- und PC-Kanäle simultan oder unabhängig voneinander umschalten. Und Sie benötigen nur noch ein Paar Lautsprecher statt zwei.

USB-Schnittstellenkompatibilität für Multiplattform-Unterstützung
Die USB-Schnittstellentechnologie bietet Multiplattform-Unterstützung für PC, Macintosh G3/G4 und iMAC.

Keine Verkabelungsprobleme
Dieser KVM-Switch bringt Ihnen zwei abnehmbare, 1,5 m lange KVM-Anschlusskabel gleich im Lieferumfang mit - die lange, aufwändige Suche nach passenden Kabeln bleibt Ihnen somit erspart.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
506.9 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
FCC Class B, CE
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
HD-Typ
HD+
Maximale Auflösung
1600 x 900 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, manhattan kvm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.