| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-19344228 Herst.-Nr.: AS12125 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | ISO/IEC 19798 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 40 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | Merkmale | Druckfarben | Magenta | | Kompatibilität | Dell 1250c | | Farbtoner-Seitenleistung | 1400 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |