| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-19344229 Herst.-Nr.: AS13125 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | ![](/p.gif) | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | ISO/IEC 19798 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 40 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | Merkmale | Druckfarben | Gelb | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Dell 1250c | ![](/p.gif) | Farbtoner-Seitenleistung | 1400 Seiten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, lasertoner yellow, lasertoner, astar toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |