Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EDR-810 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EDR-810 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
Moxa EDR-810 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19350994
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDR-810-2GSFP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
8 port router
router
router moxa
  • Komplettlösung mit 8+2G SFP-Modulen und Multifunktionalität (Firewall/NAT/VPN*/Router/Switch)
    - Firewall mit Quick-Automation-Profil für Industrie-Protokolle
    - Datenpaketüberwachung (Deep Packet Inspection, DPI) per Modbus TCP zur Firewall-Filterung
    - Netzwerkadressenumsetzung (NAT) unterstützt N-zu-1-, 1-zu-1- und Portweiterleitungsbetrieb
    - Flexible Konfiguration mehrerer WAN- und LAN-Ports
    - 20 VPN-Verbindungen für sicheres Fernmanagement (VPN-Modell)
    - Betriebstemperaturbereich -40 bis 75°C (T-Modell)
    - Einhaltung der NERC-CIP-Standards

    Der EDR-810 ist ein hochintegrierter industrieller Multiport-Secure-Router mit Firewall/NAT/VPN und verwalteten Layer-2-Switch-Funktionen. Er ist für Ethernet-Sicherheitsanwendungen in sensiblen Fernsteuerungs- oder Fernüberwachungsnetzen konzipiert und schafft ein elektronisches Sicherheitsumfeld (Electronic Security Perimeter, ESP) für den Schutz von Betriebseinrichtungen, die Cyberattacken ausgesetzt sein könnten. Dazu zählen beispielsweise Pump- und Aufbereitungssysteme in Wasserwerken, Prozessleitsysteme in der Öl- und Gasindustrie und SPS/SCADA-Systeme in der Fabrikautomation. Die Serie EDS-810 ist mit folgenden Computer- und Netzsicherheitsfunktionen ausgestattet:

    Firewall/NAT
    : Firewall-Strategien steuern den Netzwerkverkehr zwischen unterschiedlichen Trust-Zonen, während die Netzwerkadressenumsetzung (Network Address Translation, NAT) das interne LAN gegen unbefugte Aktivitäten von externen Hosts abschirmt.

    VPN
    : Über virtuelle private Netzwerke (VPNs) können den Anwendern sichere Datenverbindungen ("Tunnel") für den Zugriff auf ein privates Netzwerk über das öffentliche Internet zur Verfügung gestellt werden. Dabei gewährleistet die Anwendung von IPSec (IP Security) zur Verschlüsselung und Authentifizierung aller IP-Pakete auf Netzwerkebene im Server- oder Client-Modus volle Diskretion und eine gesicherte Absenderauthentifizierung.

    Über die "WAN-Routing-Schnelleinrichtung" des EDR-810 kann der Anwender auf einfache Weise WAN- und LAN-Ports konfigurieren, um eine automatisch eine Routing-Funktion einzurichten. Zudem bietet die im EDR-810 implementierte Funktion des Quick-Automation-Profils dem Entwickler eine einfache Möglichkeit zum Konfigurieren der Firewall-Filterfunktion mit Hilfe gängiger Automationsprotokolle wie EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT, FOUNDATION Fieldbus und PROFINET. Damit kann der Anwender über eine bedienerfreundliche Web-Benutzeroberfläche mit einem einzigen Klick ein sicheres Ethernet-Netzwerk einrichten, in dem der EDR-810 eine Datenpaketüberwachung (Deep Packet Inspection) per Modbus TCP durchführen kann. Zudem sind Ausführungen für den erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 75°C lieferbar, die auch in gefährdeten Umgebungen zuverlässig arbeiten.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.6 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
830 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
RIP-1, RIP-2
Unterstützte Protokolle
SNMP v1/v2c/v3, DHCP server/client, TFTP, NTP/SNTP server/client, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, IPSec, L2TP, IGMP v1/v2/v3, QoS/CoS/ToS, Radius, RSTP/STP, LLDP, DDNS
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
981954 h
Sicherheit
UL 508
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 - 48 V
Ausgangsstrom
0.32 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Sicherheit
Firewall
Ja
Authentisierung Methode
PSK, X.509v3, SHA, MD5
VPN Unterstützung
IPSec, L2TP, PPTP
NAT Funktionalität
N-1, 1-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.109,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,90*
€ 1.451,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,88*
€ 1.420,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,21*
€ 1.381,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.109,87*
€ 1.320,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.