Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 39332 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 39332 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Weiß
Lindy 39332 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Weiß
Lindy 39332 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Weiß
Lindy 39332 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19380644
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39332
EAN/GTIN:
     4002888393324
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Moderner DVI Dual Link KVM und USB 2.0 Share Switch für PC und Mac mit hochauflösenden Monitoren, mit Dual Head Unterstützung (1x analog + 1x digital), verbesserte USB Funktionen für Maus/Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
46 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 1600 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
2048 x 1536 Pixel
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Anzahl der Mikrofoneingänge
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: lindy 2-port kvm, kvm, lindy kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.