Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile CX2881-1476 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile CX2881-1476 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Socket Mobile CX2881-1476 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Socket Mobile CX2881-1476 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Socket Mobile CX2881-1476 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Socket Mobile CX2881-1476 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Socket Mobile CX2881-1476 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Socket Mobile CX2881-1476 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Socket Mobile CX2881-1476 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Socket Mobile CX2881-1476 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Socket Mobile CX2881-1476 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19408748
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX2881-1476
EAN/GTIN:
     758497028815
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der SocketScan™ S800 (ehemals Serie 8) von Socket Mobile ist klein, dünn und leicht zu handhaben. Er wurde speziell für Smartphones optimiert und kann daher für den täglichen Gebrauch leicht mit Ihrem Gerät gekoppelt werden. Ebenso leicht kann er nach dem Einsatz auch wieder entkoppelt und in der Tasche verstaut werden.

Im Gegensatz zu anderen Barcode-Scannern kann der S800 zusammen mit unterschiedlichen Geräten diverser Form und Größe, sogar in Kombination mit Tablets, eingesetzt werden. Dabei kann unser Scanner angekoppelt oder entkoppelt von Ihren Geräten betrieben werden. Mit einem Gewicht von nur 48 Gramm ist er der leichteste Barcode Scanner auf dem Markt, der mithilfe einer „Kufenvorrichtung"" mit einem Smartphone verbunden werden kann.

DuraCase für die Serie 800
Eine zusätzliche Schutzhülle für die Serie 800, die die handliche Form unseres kleinsten Gerätes nicht beeinträchtigt. Das DuraCase passt wie ein Gummihandschuh und „verschweißt“ unseren Scanner mit Ihrem Mobilgerät zu einem einzigen Device. Sogar die Ladevorgänge werden miteinander verbunden und erfolgen zeitgleich. Ausgestattet mit RAM IntelliSkin und GDS-Technologie ist das DuraCase wie geschaffen für Außendiensteinsätze, bei denen Handgeräte erforderlich sind.

Einhandbedienung durch Ankopplung
Sie brauchen Spielraum, um Waren oder Ausrüstung zu handhaben? Die Serie 800 lässt sich mithilfe unseres optionalen Klip Case leicht mit einem Smartphone oder Multimedia-Gerät Ihrer Wahl koppeln. So erhalten Sie eine komfortable Einhandlösung, die Arbeitsabläufe erleichtert.

Derzeit bietet Socket Mobile Klip Cases für das Apple iPhone SE/5/5s/5c, den Apple iPod touch (5. & 6. Generation) und das Samsung Galaxy S4 sowie ein universelles Klip Case an.

Sie wünschen zu jeder Zeit einen schnellen Zugriff auf Ihren Scanner der Serie 800?
Tragen Sie ihn mithilfe unseres Tragebands um den Hals oder befestigen Sie ihn an Ihrem Hosenbund. Unserem Gürtelclip verfügt über eine selbstaufwickelnde Schnur, sodass das Gerät jederzeit bis auf Armlänge einsatzbereit ist.
Trageband separat erhältlich.

Flexibilität für diverse Geräte und Anwendungsszenarien
Mit der Serie 800 bieten wir Ihnen größtmögliche Flexibilität, um unsere Scanner mit Ihren Geräten und Nutzungsbedürfnissen zu kombinieren. Nach der Kopplung mit einem Gerät ist der Scanner leicht wieder zu entkoppeln, auch das Klip Case lässt sich leicht wechseln und sofort ist der Scanner bereit, mit einem andere Gerät gekoppelt zu werden. Ebenso ist es möglich, das Klip Case zu entfernen und den Scanner ungekoppelt zu verwenden.

Der Scanner ist mit einer Vielzahl von Apple-, Android- und Windows-Geräten kompatibel. Er ist Apple MFi-zertifiziert für das iPad, iPad mini, iPhone und den iPod touch.

Einfach zu integrieren
Die Serie 800 verfügt über dieselben zentralen Hardware-Eigenschaften und basiert auf derselben Software und SDK wie unsere CHS Serie 7 Barcode-Scanner.

Falls Sie also derzeit Scanner unserer populären CHS Serie 7 nutzen, sind Sie mit der Handhabung vertraut und in der Lage, dieselben Anwendungen auch mit der Serie 800 zu nutzen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriereichweite
10 h
Ladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48.2 g
Breite
86.9 mm
Tiefe
53.94 mm
Höhe
13.43 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), JAN, MSI, Plessey, U.P.C.
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Arbeitsabstand
508 mm
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 110000 Lux
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,98*
€ 286,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,44*
€ 283,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,34*
€ 247,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Socket Mobile
AC4064-1498
ab € 15,93*
Zubehör
Socket Mobile
AC4069-1503
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.