Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis Q7920 Netzwerkchassis 5U Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis Q7920 Netzwerkchassis 5U Schwarz, Grau
Axis Q7920 Netzwerkchassis 5U Schwarz, Grau
Axis Q7920 Netzwerkchassis 5U Schwarz, Grau
Axis Q7920 Netzwerkchassis 5U Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19414996
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0575-002
EAN/GTIN:
     7331021006096
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter
Das AXIS Q7920 Video-Encoder Chassis kann mehrere verschiedene Video-Encoder-Blades integrieren und bietet damit eine flexible und erweiterbare, kompakte Lösung. Durch die freie Kombinierbarkeit von 4- oder 6-Kanal-Blades werden verschiedene Komprimierungsformate, Auflösungen und Bildraten unterstützt.

Dieses Video-Encoder-Chassis in Rackmount-Bauweise ist eine zukunftssichere Lösung und perfekt für umfangreiche, unternehmenskritische Anlagen geeignet, die hohe Leistung, Flexibilität und Zuverlässigkeit erfordern.

Robust und hochzuverlässig

AXIS Q7920 ist durch die redundante Auslegung von Stromversorgung und Netzwerkanbindung eine hochzuverlässige Video-Encoder-Lösung. Die Blades können ohne Weiteres bei laufendem Chassis-Betrieb eingeschoben oder ausgewechselt werden.

Kompatible Video-Encoder-Blades
AXIS Q7920 ist ein Video-Encoder-Chassis in 5HE-Rackmount-Bauweise für bis zu 14 hotswap-fähige Video-Encoder-Blades. Bei voller Bestückung kann es bis zu 84 analoge Kameras in ein IP-gestütztes Videoüberwachungssystem integrieren. Die Blades lassen sich frei kombinieren, sowohl 4- als auch 6-Kanal-Blades.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Zertifikate
Zertifizierung
EN 55022 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC part 15 Subpart B Class A unshielded cable, FCC Part 15 Subpart B Class B shielded cable, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-Tick AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24, IEC/EN/UL 60950-1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Energie
Ausgangsleistung
365 W
AC Eingangsspannung
100–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
249.3 mm
Höhe
221.5 mm
Gewicht
10500 g
Technische Details
Rack-Kapazität
5U
Material
Metall
Größe (Imperial)
19 "
Anzahl Slots
14
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 113 °F
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.028,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.268,37*
€ 2.699,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.246,90*
€ 2.673,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.144,50*
€ 2.551,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.086,63*
€ 2.483,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.028,28*
€ 2.413,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.