Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic 15m Displayport m/m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClickTronic 15m Displayport m/m Blau
ClickTronic 15m Displayport m/m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19562514
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     70716
EAN/GTIN:
     4040849707162
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
clicktronic displayport kabel 15m
displayport kabel 15m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
3D
Ja
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.