Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Aptaris


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Aptaris
Walimex Aptaris
Walimex Aptaris
Walimex Aptaris
Walimex Aptaris
Walimex Aptaris
Walimex Aptaris
Walimex Aptaris
Walimex Aptaris
Walimex Aptaris
Walimex Aptaris
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19605400
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19736
EAN/GTIN:
     k.A.
Innovatives „Made in Germany“ Cage-System für Systemkameras mit vielen Möglichkeiten zur Anbringung von Zubehör, passgenau für Sony NEX

Aptaris – macht Systemkameras zubehörtauglich
Eine echte Innovation: Das „Made in Germany“ Cage-System Aptaris macht Systemkameras zubehörtauglich und ermöglicht somit professionelle Ergebnisse beim Filmen und Fotografieren.

Passgenau für Sony NEX
Speziell für die Kamera Sony NEX entwickelt, passt sich das System zu 100 % Ihrer Systemkamera an. Dabei wird „Aptaris“ einfach über ein 1/4 Zoll-Gewinde an der Kamera befestigt. Für rutschfesten Halt sorgen zusätzlich eine kleine Metallvorrichtung sowie eine Gummierung auf der Kameraplatte. Dank einer großen Anzahl weiterer 1/4 Zoll-Gewinde an allen Seiten sowie ein 3/8 Zoll-Gewinde auf der Unterseite kann jede Menge Zubehör wie zum Beispiel Mikrofone oder LED-Leuchten ganz nach Belieben angebracht werden. Zusätzliche Flexibilität in der Anwendung ist durch den verstellbaren Griff gegeben, der je nach Bedarf oben, unten oder seitlich montiert werden kann. Damit ist auch das Filmen in Bodennähe möglich. Selbstverständlich können Sie „Aptaris“ auch auf einem Stativ anbringen. In jedem Fall bleibt aufgrund der Passgenauigkeit der Zugriff auf Akkufach, Speicherkarte etc. uneingeschränkt. Optional können Sie „Aptaris“ mit dem dazugehörigen Rodmodul, zusätzlichen Blitzschuhadaptern oder auch einem separaten L-Winkel für noch mehr Flexibilität erweitern.

Premium-Qualität „Made in Germany“
In Deutschland entwickelt und produziert überzeugt „Aptaris“ durch höchste Präzision bei der Verarbeitung, außergewöhnliche Materialität und durchdachte Ingenieurskunst. Gefertigt aus besonders leichtem Aircraft-Aluminium ist das System sehr komfortabel in der Anwendung und gleichzeitig extrem belastbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
144 mm
Gewicht
300 g
Merkmale
Material
Aluminium
Verbindender Thread
1/4, 3/8 "
Kompatibilität
Sony NEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,61*
€ 407,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,88*
€ 405,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,39*
€ 384,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,34*
€ 377,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,94*
€ 341,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.