Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL8804POE+ Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL8804POE+ Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Blau
ALLNET ALL8804POE+ Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19607103
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL8804POE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
  • 8-Port 10/100/1000Mbit/s mit davon 4x Ports mit PoE AF oder 2x PoE AT (30W) Unterstützung - PoE Leistung 2x 30 Watt (IEEE802.3at) oder 4x 15,4 Watt (IEEE802.3af) - internes Netzteil - lüfterloses Design Der ALL8804POE+ ist ein 8-Port 10/100/1000Mbit/s Switch mit PoE Support auf 4 Ports. Es ist eine hervorragende Wahl, um Ihr Netzwerk mit mehr Leistung und Effizienz zu versorgen. IEEE 802.3af&at Power over Ethernet (PoE) Der ALL8804POE+ unterstützt auf 4x Ports den PoE Standard IEEE 802.3af oder auf bis zu 2 Ports den IEEE802.3at mit bis zu 30 Watt Leistung pro Port für die angeschlossenen PoE Endgeräte. Dabei nutzt der ALL8804POE+ die bestehende LAN-Verkabelung für die Spannungsversorgung. Dies erleichtert Installation von PoE-Endgeräten wie WLAN Access Point, IP Kameras, VoIP Telefonen und vieles mehr, da bei der Platzierung keinerlei Rücksicht auf Stromsteckdosen genommen werden muss. High-Speed Networking und Jumbo Frames Support Der ALL8804POE+ bietet eine hervorragende Lösung für die Erweiterung Ihres Gigabit-Netzwerks. Mit Gigabit-Geschwindigkeit bietet dieses Produkt eine hohe Flexibilität und eine hohe Bandbreite für die Konnektivität zu Servern, Workstations und anderen angeschlossenen Geräten. Darüber hinaus unterstützt es auch 9,6K Jumbo Frames zur besseren Netzauslastung, was die Übertragung großer Dateien stark verbessert. Absolut lautlos Bei PoE Switches sind häufig mit lauten Lüftern ausgestattet, die für eine ausreichende Kühlung sorgen sollen. Nicht so der ALL8804POE+ - das passiv gekühlte, lüfterlose Design sorgt für eine absolut lautlose Arbeitsweise.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
2
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zertifizierung
FCC, CE
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
950 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromverbrauch (max.)
65 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
2 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Konsolen-Port
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch allnet
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.