Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DHP-601AV PowerLine Netzwerkadapter Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DHP-601AV PowerLine Netzwerkadapter Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 2 Stück(e)
D-Link DHP-601AV PowerLine Netzwerkadapter Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 2 Stück(e)
D-Link DHP-601AV PowerLine Netzwerkadapter Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19618477
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DHP-601AV
EAN/GTIN:
     790069394263
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.7 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
87.47 mm
Tiefe
62.2 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
90 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-20 - 65 %
Leistungen
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Zertifizierung
<ul><li>CE - FCC - UL - CE/LVD</li></ul>
Weitere Suchbegriffe: dlink dlan, dlan, powerline 1000mbits
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.