Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Scart-Verbindungskabel, vernickelt, ø 7 mm, 1.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Scart-Verbindungskabel, vernickelt, ø 7 mm, 1.5 m
Goobay Scart-Verbindungskabel, vernickelt, ø 7 mm, 1.5 m
Goobay Scart-Verbindungskabel, vernickelt, ø 7 mm, 1.5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1967586
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11702
EAN/GTIN:
     4040849117022
Suchbegriffe:
Adapter SCART
SCART Adapter
SCART Kabel
scart kabel
Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör für Ihre Videoanwendungen. Unsere Verbindungskabel übermitteln Video-Signale in maximaler Qualität für ein kristallklares Ergebnis ohne Störungen. Die robuste Konstruktion und hochwertigen Materialien unserer Videokabel und Stecker sorgen für eine ideale Übertragung. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
SCART (21-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
7 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.