Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Druckerkabel
>
D-Sub Kabel
>
Artikel
Goobay 68139 VGA-Kabel 15 m VGA (D-Sub) Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-1968109
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
68139
EAN/GTIN:
4040849681394
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Netzentstörfilter
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, WEEE
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Ferritperle
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
VGA-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
VGA Monitorkabel
,
svga-kabel 15m
,
netzentstörfilter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 50989 Videokabel-Adapter 1 m DVI-I VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay
50989
ab € 2,58*
Zubehör
Goobay 68310 VGA-Kabel 2 m VGA (D-Sub) Grau
Goobay
68310
ab € 2,30*
Zubehör
Goobay 93005 VGA-Kabel 0,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay
93005
ab € 3,32*
Zubehör
Goobay 93368 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay
93368
ab € 3,70*
Zubehör
Goobay 93613 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau
Goobay
93613
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen