Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astar AS10331 Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astar AS10331 Tonerkartusche Schwarz
Astar AS10331 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19683360
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS10331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Kyocera FS-4200DN
Schwarztoner Seitenleistung
25000 Seiten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.