Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerdes PrimuX USB ISDN-Zugangsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerdes PrimuX USB ISDN-Zugangsgerät
Gerdes PrimuX USB ISDN-Zugangsgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19844705
Hersteller:
     Gerdes
Herst.-Nr.:
     2110
EAN/GTIN:
     4032783211003
Suchbegriffe:
Adapter ISDN
ISDN Adapter
ISDN Terminal Adapter
ISDN Terminaladapter
  • Dual-mode CAPI 1.1/2.0
    - integriertes Netzwerk-CAPI, Konfiguration erforderlich
    - alle PrimuX-Adapter in einem PC kombinierbar
    - quasi verzögerungs- und damit echofreie Sprachkommunikation (typ. 8 ms.)
    - Versand/Empfang von mehr als 120 Faxen gleichzeitig in einem PC, Fax-Polling, Kompression (MR, MMR), ECM, DTMF- und Wahltonerkennung
    - Fax Service Provider für Windows Fax
    - Unterstützung aller Dienstmerkmale (Supplementary Services) im ISDN:
    - Rufnummernidentifikation (CLIP, CLIR, COLP, COLR, KEY, MSN, DDI, SUB), Rufweiterschaltung (TP, CFU, CFB, CFNR), Call Completion (CW, HOLD, ECT), Gebühreninformation (AOC), Dreierkonferenz, große Konferenz
    - externe Protokolle: DSS1, 1TR6, NI-2
    - Protokolle: X.25, X.75, Transparent, HDLC transparent, V.110, T.30, T.70 NL, T.90 NL, ISO 8208, LAPD
Weitere Informationen:
Technische Details
Mitgelieferte Kabel
USB
Kompatible Betriebssysteme
<ul><li>Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 - Windows Server 2003, 2008, 2008 R2 and 2012 - Linux Kernel < 2.6.25</li></ul>
Weitere Suchbegriffe: ISDN Karte, adapter isdn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.